MEGADYNE

MEGADYNE Klassische Keilriemen Profil A 13x8x2160mm Li A85

  • ERIKS:14883602
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.67inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
A/13
Höhe
8 mm
Breite (oben)
13 mm
Referenzlänge (ISO)
2190 mm
Innenlänge
2160 mm
Ummantelt
Ja