Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Klassische Keilriemen Profil A 13x8x2120mm Li A83.5

  • ERIKS:14883601
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.54inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
A/13
Höhe
8 mm
Breite (oben)
13 mm
Referenzlänge (ISO)
2150 mm
Innenlänge
2120 mm
Ummantelt
Ja