CHF 36.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.29inkl. MwSt
15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Typ | A/13 |
Höhe | 8 mm |
Breite (oben) | 13 mm |
Referenzlänge (ISO) | 2090 mm |
Innenlänge | 2060 mm |
Ummantelt | Ja |