MEGADYNE

MEGADYNE Klassische Keilriemen Profil A 13x8x2032mm Li A80

  • ERIKS:14883598
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.13inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
A/13
Höhe
8 mm
Breite (oben)
13 mm
Referenzlänge (ISO)
2062 mm
Innenlänge
2032 mm
Ummantelt
Ja