Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Klassische Keilriemen Profil A 13x8x1980mm Li A78

  • ERIKS:14883596
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.65inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
A/13
Höhe
8 mm
Breite (oben)
13 mm
Referenzlänge (ISO)
2010 mm
Innenlänge
1980 mm
Ummantelt
Ja