CHF 34.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.73inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Typ | A/13 |
Höhe | 8 mm |
Breite (oben) | 13 mm |
Referenzlänge (ISO) | 1930 mm |
Innenlänge | 1900 mm |
Ummantelt | Ja |