Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Klassische Keilriemen Profil A 13x8x1700mm Li A67

  • ERIKS:14884193
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.57inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
A/13
Höhe
8 mm
Breite (oben)
13 mm
Referenzlänge (ISO)
1730 mm
Innenlänge
1700 mm
Ummantelt
Ja