CHF 29.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.57inkl. MwSt
13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Typ | A/13 |
Höhe | 8 mm |
Breite (oben) | 13 mm |
Referenzlänge (ISO) | 1706 mm |
Innenlänge | 1676 mm |
Ummantelt | Ja |