Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Klassische Keilriemen Profil A 13x8x1650mm Li A65

  • ERIKS:14883587
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
A/13
Höhe
8 mm
Breite (oben)
13 mm
Referenzlänge (ISO)
1680 mm
Innenlänge
1650 mm
Ummantelt
Ja