Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Klassische Keilriemen Profil A 13x8x1600mm Li A63

  • ERIKS:14883585
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.11inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
A/13
Höhe
8 mm
Breite (oben)
13 mm
Referenzlänge (ISO)
1630 mm
Innenlänge
1600 mm
Ummantelt
Ja