Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Klassische Keilriemen Profil A 13x8x1372mm Li A54

  • ERIKS:14886234
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
A/13
Höhe
8 mm
Breite (oben)
13 mm
Referenzlänge (ISO)
1402 mm
Innenlänge
1372 mm
Ummantelt
Ja