Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Klassische Keilriemen Profil A 13x8x1270mm Li A50

  • ERIKS:14883574
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.67inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
A/13
Höhe
8 mm
Breite (oben)
13 mm
Referenzlänge (ISO)
1300 mm
Innenlänge
1270 mm
Ummantelt
Ja