Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Klassische Keilriemen Profil A 13x8x1250mm Li A49

  • ERIKS:14883573
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.67inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
A/13
Höhe
8 mm
Breite (oben)
13 mm
Referenzlänge (ISO)
1280 mm
Innenlänge
1250 mm
Ummantelt
Ja