Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Klassische Keilriemen Profil A 13x8x1220mm Li A48

  • ERIKS:14883572
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.30inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
A/13
Höhe
8 mm
Breite (oben)
13 mm
Referenzlänge (ISO)
1250 mm
Innenlänge
1220 mm
Ummantelt
Ja