Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Klassische Keilriemen Profil A 13x8x1030mm Li A40.5

  • ERIKS:14883563
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.35inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
A/13
Höhe
8 mm
Breite (oben)
13 mm
Referenzlänge (ISO)
1060 mm
Innenlänge
1030 mm
Ummantelt
Ja