Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Klassische Keilriemen Profil A 13x8x1016mm Li A40

  • ERIKS:14883562
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.35inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
A/13
Höhe
8 mm
Breite (oben)
13 mm
Referenzlänge (ISO)
1046 mm
Innenlänge
1016 mm
Ummantelt
Ja