MEGADYNE

MEGADYNE Keilriemen 17x11x875mm Li B34.5

  • ERIKS:14883631
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.92inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
B/17
Höhe
11 mm
Breite (oben)
17 mm
Referenzlänge (ISO)
915 mm
Innenlänge
875 mm
Ummantelt
Ja