MEGADYNE

MEGADYNE Keilriemen 17x11x825mm Li B32.5

  • ERIKS:14883629
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.94inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
B/17
Höhe
11 mm
Breite (oben)
17 mm
Referenzlänge (ISO)
865 mm
Innenlänge
825 mm
Ummantelt
Ja