MEGADYNE

MEGADYNE Keilriemen 17x11x4500mm Li B177

  • ERIKS:14883688
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 114.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 123.29inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
B/17
Höhe
11 mm
Breite (oben)
17 mm
Referenzlänge (ISO)
4540 mm
Innenlänge
4500 mm
Ummantelt
Ja