MEGADYNE

MEGADYNE Keilriemen 17x11x4000mm Li B158

  • ERIKS:14883687
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 101.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
B/17
Höhe
11 mm
Breite (oben)
17 mm
Referenzlänge (ISO)
4040 mm
Innenlänge
4000 mm
Ummantelt
Ja