MEGADYNE

MEGADYNE Keilriemen 17x11x3048mm Li B120

  • ERIKS:14883684
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 74.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.86inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
B/17
Höhe
11 mm
Breite (oben)
17 mm
Referenzlänge (ISO)
3088 mm
Innenlänge
3048 mm
Ummantelt
Ja