MEGADYNE

MEGADYNE Keilriemen 17x11x2360mm Li B93

  • ERIKS:14883677
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.75inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
B/17
Höhe
11 mm
Breite (oben)
17 mm
Referenzlänge (ISO)
2400 mm
Innenlänge
2360 mm
Ummantelt
Ja