MEGADYNE

MEGADYNE Keilriemen 17x11x2312mm Li B91

  • ERIKS:14886236
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
B/17
Höhe
11 mm
Breite (oben)
17 mm
Referenzlänge (ISO)
2352 mm
Innenlänge
2312 mm
Ummantelt
Ja