MEGADYNE

MEGADYNE Keilriemen 17x11x2000mm Li B79

  • ERIKS:14883672
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.10inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
B/17
Höhe
11 mm
Breite (oben)
17 mm
Referenzlänge (ISO)
2040 mm
Innenlänge
2000 mm
Ummantelt
Ja