MEGADYNE

MEGADYNE Keilriemen 17x11x1880mm Li B74

  • ERIKS:14883667
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.29inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
B/17
Höhe
11 mm
Breite (oben)
17 mm
Referenzlänge (ISO)
1920 mm
Innenlänge
1880 mm
Ummantelt
Ja