MEGADYNE

MEGADYNE Keilriemen 17x11x1725mm Li B68

  • ERIKS:14883663
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.43inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
B/17
Höhe
11 mm
Breite (oben)
17 mm
Referenzlänge (ISO)
1765 mm
Innenlänge
1725 mm
Ummantelt
Ja