MEGADYNE

MEGADYNE Keilriemen 17x11x1450mm Li B57

  • ERIKS:14883652
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
B/17
Höhe
11 mm
Breite (oben)
17 mm
Referenzlänge (ISO)
1490 mm
Innenlänge
1450 mm
Ummantelt
Ja