MEGADYNE

MEGADYNE Keilriemen 17x11x1400mm Li B55

  • ERIKS:14883650
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
B/17
Höhe
11 mm
Breite (oben)
17 mm
Referenzlänge (ISO)
1440 mm
Innenlänge
1400 mm
Ummantelt
Ja