MEGADYNE

MEGADYNE Keilriemen 17x11x1350mm Li B53

  • ERIKS:14883649
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.29inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
B/17
Höhe
11 mm
Breite (oben)
17 mm
Referenzlänge (ISO)
1390 mm
Innenlänge
1350 mm
Ummantelt
Ja