MEGADYNE

MEGADYNE Keilriemen 17x11x1200mm Li B47

  • ERIKS:14883643
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.75inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
B/17
Höhe
11 mm
Breite (oben)
17 mm
Referenzlänge (ISO)
1240 mm
Innenlänge
1200 mm
Ummantelt
Ja