MEGADYNE

MEGADYNE Keilriemen 17x11x1175mm Li B46

  • ERIKS:14883642
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.89inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
B/17
Höhe
11 mm
Breite (oben)
17 mm
Referenzlänge (ISO)
1215 mm
Innenlänge
1175 mm
Ummantelt
Ja