MEGADYNE

MEGADYNE Keilriemen 17x11x1120mm Li B44

  • ERIKS:14883641
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
B/17
Höhe
11 mm
Breite (oben)
17 mm
Referenzlänge (ISO)
1160 mm
Innenlänge
1120 mm
Ummantelt
Ja