MEGADYNE

MEGADYNE Keilriemen 17x11x1000mm Li B39.5

  • ERIKS:14883636
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.00inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
B/17
Höhe
11 mm
Breite (oben)
17 mm
Referenzlänge (ISO)
1040 mm
Innenlänge
1000 mm
Ummantelt
Ja