Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Hochleistungs-Schmalkeilriemen SPZ 587Ld/Lw 600La 9.7x8mm

  • ERIKS:14883696
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.86inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
SPZ
Höhe
8 mm
Breite (oben)
9.7 mm
Referenzlänge (ISO)
587 mm
Ummantelt
Ja