Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Hochleistungs-Schmalkeilriemen SPZ 2360Ld/Lw 2373La 9.7x8mm

  • ERIKS:14883762
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.75inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
SPZ
Höhe
8 mm
Breite (oben)
9.7 mm
Referenzlänge (ISO)
2360 mm
Ummantelt
Ja