Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Hochleistungs-Schmalkeilriemen SPZ 2000Ld/Lw 2013La 9.7x8mm

  • ERIKS:14883758
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.10inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
SPZ
Höhe
8 mm
Breite (oben)
9.7 mm
Referenzlänge (ISO)
2000 mm
Ummantelt
Ja