Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Hochleistungs-Schmalkeilriemen SPZ 1800Ld/Lw 1813La 9.7x8mm

  • ERIKS:14883752
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
SPZ
Höhe
8 mm
Breite (oben)
9.7 mm
Referenzlänge (ISO)
1800 mm
Ummantelt
Ja