Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Hochleistungs-Schmalkeilriemen SPZ 1487Ld/Lw 1500La 9.7x8mm

  • ERIKS:14883741
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
SPZ
Höhe
8 mm
Breite (oben)
9.7 mm
Referenzlänge (ISO)
1487 mm
Ummantelt
Ja