Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Hochleistungs-Schmalkeilriemen SPZ 1012Ld/Lw 1025La 9.7x8mm

  • ERIKS:14883718
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.35inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
SPZ
Höhe
8 mm
Breite (oben)
9.7 mm
Referenzlänge (ISO)
1012 mm
Ummantelt
Ja