Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Hochleistungs-Schmalkeilriemen SPC 5000Ld/Lw 5030La 22x18mm

  • ERIKS:14885526
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 269.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 291.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
SPC
Höhe
18 mm
Breite (oben)
22 mm
Referenzlänge (ISO)
5000 mm
Ummantelt
Ja