Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Hochleistungs-Schmalkeilriemen SPC 4500Ld/Lw 4530La 22x18mm

  • ERIKS:14885525
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 244.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 264.74inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
SPC
Höhe
18 mm
Breite (oben)
22 mm
Referenzlänge (ISO)
4500 mm
Ummantelt
Ja