Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Hochleistungs-Schmalkeilriemen SPC 2650Ld/Lw 2680La 22x18mm

  • ERIKS:14885523
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 155.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 168.58inkl. MwSt

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
SPC
Höhe
18 mm
Breite (oben)
22 mm
Referenzlänge (ISO)
2650 mm
Ummantelt
Ja