Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Hochleistungs-Schmalkeilriemen SPC 2500Ld/Lw 2530La 22x18mm

  • ERIKS:14885522
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 137.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 148.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
SPC
Höhe
18 mm
Breite (oben)
22 mm
Referenzlänge (ISO)
2500 mm
Ummantelt
Ja