Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Hochleistungs-Schmalkeilriemen SPB 3000Ld/Lw 3022La 16.3x13mm

  • ERIKS:14883863
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 116.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 125.83inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
SPB
Höhe
13 mm
Breite (oben)
16.3 mm
Referenzlänge (ISO)
3000 mm
Ummantelt
Ja