Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Hochleistungs-Schmalkeilriemen SPB 2800Ld/Lw 2822La 16.3x13mm

  • ERIKS:14883861
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 110.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 119.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
SPB
Höhe
13 mm
Breite (oben)
16.3 mm
Referenzlänge (ISO)
2800 mm
Ummantelt
Ja