Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Hochleistungs-Schmalkeilriemen SPB 2360Ld/Lw 2382La 16.3x13mm

  • ERIKS:14883857
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 97.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 105.78inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
SPB
Höhe
13 mm
Breite (oben)
16.3 mm
Referenzlänge (ISO)
2360 mm
Ummantelt
Ja