Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Hochleistungs-Schmalkeilriemen SPB 2000Ld/Lw 2022La 16.3x13mm

  • ERIKS:14883853
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 82.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.56inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
SPB
Höhe
13 mm
Breite (oben)
16.3 mm
Referenzlänge (ISO)
2000 mm
Ummantelt
Ja