Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Hochleistungs-Schmalkeilriemen SPB 1700Ld/Lw 1722La 16.3x13mm

  • ERIKS:14883851
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
SPB
Höhe
13 mm
Breite (oben)
16.3 mm
Referenzlänge (ISO)
1700 mm
Ummantelt
Ja