Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Hochleistungs-Schmalkeilriemen SPA 900Ld/Lw 918La 12.7x10mm

  • ERIKS:14883773
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.57inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
SPA
Höhe
10 mm
Breite (oben)
12.7 mm
Referenzlänge (ISO)
900 mm
Ummantelt
Ja