Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Hochleistungs-Schmalkeilriemen SPA 3382Ld/Lw 3400La 12.7x10mm

  • ERIKS:14883848
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.91inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
SPA
Höhe
10 mm
Breite (oben)
12.7 mm
Referenzlänge (ISO)
3382 mm
Ummantelt
Ja